7120 仕上ビス ブロンズラスパート〈ラウンドケース入〉 ウイング 44625965

7120 仕上ビス ブロンズラスパート〈ラウンドケース入〉 ウイング 44625965
7120 仕上ビス ブロンズラスパート〈ラウンドケース入〉 ウイング 44625965

仕上ビス ブロンズラスパート〈ラウンドケース入〉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(100本)
ねじ長さ(mm)10
ねじ径×長さ(mm)2.4×16
内容量1箱(100本)注文コード44625965品番7120
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

1番ビットの極細仕様。
建具・家具、化粧枠、フロアー材など割れやすい場所に、目立たせたくない場所に最適。極細仕様なのでチーク材やタモ材などにも割れずにねじ込み可能。錆に強いブロンズラスパート処理。

材質ねじ長さ(mm)10頭径(Φmm)3.8表面処理ブロンズラスパートねじ径×長さ(mm)2.4×16穴の形状十字穴1番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする