ウイング
仕上ビス ニッケルメッキ〈ラウンドケース入〉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100本)
1箱(100本)
1箱(50本)
ねじ長さ(mm)
10
10
13
19
22
ねじ径×長さ(mm)
2.4×16
2.4×16
2.4×19
2.4×24
2.4×27
2.4×32
2.4×36
2.5×45
2.5×50
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
44626044
品番
7150
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
1番ビットの極細仕様。
建具・家具、化粧枠、フロアー材など割れやすい場所に、目立たせたくない場所に最適。極細仕様なのでチーク材やタモ材などにも割れずにねじ込み可能。用途が広がるニッケルメッキ。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
10
頭径(Φmm)
3.8
表面処理
ニッケルめっき
ねじ径×長さ(mm)
2.4×16
穴の形状
十字穴1番