7157 仕上ビス ニッケルメッキ〈ラウンドケース入〉 ウイング 44626114

7157 仕上ビス ニッケルメッキ〈ラウンドケース入〉 ウイング 44626114
7157 仕上ビス ニッケルメッキ〈ラウンドケース入〉 ウイング 44626114

仕上ビス ニッケルメッキ〈ラウンドケース入〉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(50本)
ねじ長さ(mm)22
ねじ径×長さ(mm)2.5×50
内容量1箱(50本)注文コード44626114品番7157
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

1番ビットの極細仕様。
建具・家具、化粧枠、フロアー材など割れやすい場所に、目立たせたくない場所に最適。極細仕様なのでチーク材やタモ材などにも割れずにねじ込み可能。用途が広がるニッケルメッキ。

材質ねじ長さ(mm)22頭径(Φmm)4.8表面処理ニッケルめっきねじ径×長さ(mm)2.5×50穴の形状十字穴1番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする