ウイング
細ビス〈徳用箱入〉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(1000本)
1箱(1500本)
1箱(1280本)
1箱(1220本)
1箱(1100本)
1箱(1040本)
1箱(1000本)
1箱(720本)
1箱(680本)
1箱(640本)
1箱(560本)
1箱(500本)
1箱(280本)
ねじ径×長さ(mm)
3.3×50
3.3×25
3.3×30
3.3×35
3.3×40
3.3×45
3.3×50
3.8×55
3.8×60
3.8×65
3.8×70
3.8×75
3.9×90
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
44626175
品番
9328
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥1,747
販売価格(税別)
¥
1,588
バスケットに入れる
木割れ防止の極細仕様。
コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
35
頭径(Φmm)
6
表面処理
クロメート
ねじ径×長さ(mm)
3.3×50
穴の形状
十字穴2番