9331 細ビス〈徳用箱入〉 ウイング 44626209

9331 細ビス〈徳用箱入〉 ウイング 44626209
9331 細ビス〈徳用箱入〉 ウイング 44626209

細ビス〈徳用箱入〉

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(640本)
ねじ径×長さ(mm)3.8×65
内容量1箱(640本)注文コード44626209品番9331
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥1,747
販売価格(税別)
1,588

木割れ防止の極細仕様。
コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。

材質ねじ長さ(mm)45頭径(Φmm)7表面処理クロメートねじ径×長さ(mm)3.8×65穴の形状十字穴2番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする