ウイング
ボードビス〈徳用箱入〉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1900本)
1箱(2000本)
1箱(1900本)
1箱(1800本)
1箱(1500本)
ねじ径×長さ(mm)
3.8×28
3.8×25
3.8×28
3.8×32
3.8×38
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1900本)
注文コード
44626297
品番
7526
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
確かな防錆力のシルバーコート。パテの乗りやすい梨地頭。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
8
表面処理
シルバーコート
ねじ径×長さ(mm)
3.8×28
穴の形状
十字穴2番
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧