9600 シルバービス〈徳用箱入〉サラ ウイング 44627076

9600 シルバービス〈徳用箱入〉サラ ウイング 44627076
9600 シルバービス〈徳用箱入〉サラ ウイング 44627076

シルバービス〈徳用箱入〉サラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(400本)
ねじ径×長さ(mm)5.3×70
内容量1箱(400本)注文コード44627076品番9600
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。

材質ねじ長さ(mm)40頭径(Φmm)10表面処理シルバーコートねじ径×長さ(mm)5.3×70穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)4.3~4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする