ウイング
シルバービス〈徳用箱入〉サラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200本)
1箱(2000本)
1箱(1700本)
1箱(1400本)
1箱(1000本)
1箱(1200本)
1箱(900本)
1箱(600本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(300本)
1箱(250本)
1箱(200本)
1箱(180本)
1箱(160本)
1箱(130本)
ねじ径×長さ(mm)
6.3×75
4.2×25
4.2×32
4.2×38
4.2×45
5.3×25
5.3×35
5.3×45
5.3×60
5.3×70
6.3×35
6.3×45
6.3×60
6.3×70
6.3×75
6.3×90
6.3×100
6.3×120
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
44627128
品番
9601
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
40
頭径(Φmm)
12
表面処理
シルバーコート
ねじ径×長さ(mm)
6.3×75
穴の形状
十字穴3番
下穴ドリル径(mm)
5.3~5.7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧