曜日別特売
9290 留付金具ビス〈箱入〉 ウイング 44627539

9290 留付金具ビス〈箱入〉 ウイング 44627539
9290 留付金具ビス〈箱入〉 ウイング 44627539
9290 留付金具ビス〈箱入〉 ウイング 44627539

留付金具ビス〈箱入〉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(500本)注文コード44627539品番9290
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

サイディングメーカー純正ビスと同サイズの4.1×35mm。
首下補強形状。ビスを締めこんだ時の頭飛びを最大限防止。
粗い1条ネジに先端先割カットをプラス。
サビを強力に防止するシルバーコート仕上げ。

材質ねじ長さ(mm)31頭径(Φmm)8表面処理シルバーコートねじ径×長さ(mm)4.1×35穴の形状十字穴2番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする