- 翼コーススレッド カット付 徳用箱入 ウイング 44627575

- 翼コーススレッド カット付 徳用箱入 ウイング 44627575
- 翼コーススレッド カット付 徳用箱入 ウイング 44627575

翼コーススレッド カット付 徳用箱入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(200本)
ねじ径×長さ(mm)5.2×100
内容量1箱(200本)注文コード44627575品番-
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

コーススレッドに先割カット。堅木に軟木に作業性抜群。

材質ねじ長さ(mm)65頭径(Φmm)8.8表面処理ユニクロねじ径×長さ(mm)5.2×100穴の形状十字穴2番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする