SSR2603-2T エンジン刈払機 新ダイワ 44627654

エンジン刈払機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
ハンドル両手ハンドル
質量(kg)4.7
内容量1台注文コード44627654品番SSR2603-2T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

使いやすさとパワーを備えたミドルクラスの刈払機!

用途一般草刈用付属品保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ質量(kg)4.7排気量(mL)25.4レバー形式ツインスロットルハンドル両手ハンドル使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1756×564×414燃料タンク容量(L)0.7スパークプラグBPMR8Y始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする