セフテック
レボリューションコーンRG
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
色
赤
注文コード
44627688
品番
RG70032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC
質量(kg)
約3.5
色
赤
高さ(mm)
720
種類
スタンダード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×355×40(ベース部)
デザイン
ライン入り