曜日別特売
87106 小丸棒R 尾崎亀商店 44631258

小丸棒R

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
直径(Φmm)8
長さ(m)200
内容量1巻注文コード44631258品番87106
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。
軽量緩衝性、弾力性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。

用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。食品、薬品などガラス瓶等のパッキング材。土木建材用目地材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています材質ポリエチレン樹脂形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)200危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-13
用途: 縫製加工時
合同会社サンエイチ自動車・二輪車・自転車関連業

生地に巻いて、隙間に入り込まない様にする抵抗に使用している、サイズ安定しているのと、硬度がちょうどいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする