曜日別特売
C-211-G ビニール腕章 共栄プラスチック 44631617

ビニール腕章

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グリーン
内容量1枚注文コード44631617品番C-211-G
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

学校・地区行事・イベント等に最適、ビニール腕章。
学校・地区行事・各種イベントに最適なビニール腕章です。
長年お客様から愛されるロングセラー商品です。

付属品ピン、ハトメ、ひも付グリーン材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製取付方式安全ピン、吊り下げ寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×400×0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする