曜日別特売
幅100×長さ135 2枚組 省エネ効果裏地付き・遮光性・形状記憶ドレープカーテン エレンシア ユニベール 44632579

幅100×長さ135 2枚組 省エネ効果裏地付き・遮光性・形状記憶ドレープカーテン エレンシア ユニベール 44632579
幅100×長さ135 2枚組 省エネ効果裏地付き・遮光性・形状記憶ドレープカーテン エレンシア ユニベール 44632579
幅100×長さ135 2枚組 省エネ効果裏地付き・遮光性・形状記憶ドレープカーテン エレンシア ユニベール 44632579
幅100×長さ135 2枚組 省エネ効果裏地付き・遮光性・形状記憶ドレープカーテン エレンシア ユニベール 44632579
幅100×長さ135 2枚組 省エネ効果裏地付き・遮光性・形状記憶ドレープカーテン エレンシア ユニベール 44632579

省エネ効果裏地付き・遮光性・形状記憶ドレープカーテン エレンシア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)
イエロー
寸法(幅W×長さL)(cm)100×135
内容量1セット(2枚)注文コード44632579品番幅100×長さ135 2枚組
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

裏地が付いており表地と裏地の間にできる空気層により遮熱・保温効果がアップします。
夏は外からの暑い空気、冬は寒い空気の侵入を防ぎ、室内のエアコンが空気を外へ逃げるのを防ぐので、
冷暖房効果がアップし省エネ効果が期待できるので、オールシーズン対応の省エネカーテンです。

用途
ご家庭、事務所、オフィスに。
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
材質ポリエステル100%イエロー幅(cm)100機能裏地付、遮光3級、形状記憶、断熱50.6%、保温45.6%、省エネ効果寸法(幅W×長さL)(cm)100×135高さ(cm)135
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする