INAX(LIXIL)
センサー一体形ストール便器 低リップタイプ (壁排水)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
ハイパーキラミック
電源
AC100V
関連資料
(0.15MB)
(0.16MB)
注文コード
44633200
品番
U-A51AP/BW1
参考基準価格(税別)
¥265,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・電源・関連資料
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすさと経済性を追求した小便器のスタンダードです。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら
】
仕様
ハイパーキラミック
色
ピュアホワイト
タイプ
一般地用
電源
AC100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×420×1040
排水方式
壁
排水
塩ビ排水管用
洗浄水量(L)
(スーパーAI節水)0.8-2、(AI節水)2-4.(固定)4
排水芯(mm)
225
洗浄方式
スプレッダー洗浄
関連資料:
(0.15MB)
(0.16MB)
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません