曜日別特売
YU-321RM/BW1 トラップ着脱式ストール小便器(床排水) INAX(LIXIL) 44633315

YU-321RM/BW1 トラップ着脱式ストール小便器(床排水) INAX(LIXIL) 44633315
YU-321RM/BW1 トラップ着脱式ストール小便器(床排水) INAX(LIXIL) 44633315

トラップ着脱式ストール小便器(床排水)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台仕様アクアセラミック関連資料(0.22MB)注文コード44633315品番YU-321RM/BW1
参考基準価格(税別)¥80,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

仕様アクアセラミックピュアホワイトサイズ大型タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×920排水方式排水鉛管・塩ビ管洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4排水芯(mm)220(180)洗浄方式スプレッダー洗浄
関連資料:(0.22MB)
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする