曜日別特売
PN-NC60L 不織布プリーツマスク ふつう 60枚入 アイリスオーヤマ 44634058

PN-NC60L 不織布プリーツマスク ふつう 60枚入 アイリスオーヤマ 44634058
PN-NC60L 不織布プリーツマスク ふつう 60枚入 アイリスオーヤマ 44634058

不織布プリーツマスク ふつう 60枚入

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(60枚)注文コード44634058品番PN-NC60L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

国産の不織布プリーツマスクです。
4層構造で、花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします。
(※マスク本体部のみの性能です)。
Ωプリーツ加工が、口元空間をキープするので、会話がラクにできます。
やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。
内袋に取り出しやすい切込みが付いているので、一枚ずつ取り出すことが出来て最後まで清潔に使えます。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン形状プリーツ型ホワイト質量(g)3.3入数(枚)60(30枚入り×2パック)寸法(幅W×高さH)(mm)175×90構造4層生産国日本製対象ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5ひもタイプ耳かけ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44634058
2025-04-28
用途: 掃除全般
建設業・工事業

長時間の使用時に耳が痛くなりにくい。
4層のマスクを探してこのマスクにたどり着きました。

対象商品 : 44634058
2024-04-22
用途: 日常生活用

4層にしては苦しくなくむしろ緩めのマスクである印象を受けました。
苦しくなく4層採用しているということであれば良い商品ではないであろうか。

1が参考にしています
2024-02-02
用途: 職場で使います
サービス業

まだ使用はしていませんがアイリスだから購入をきめました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする