曜日別特売
RK-F5MXT DAILY FIT MASK  立体 ふつうワイド 5枚入 アイリスオーヤマ 44634469

 

RK-F5MXT DAILY FIT MASK  立体 ふつうワイド 5枚入 アイリスオーヤマ 44634469
RK-F5MXT DAILY FIT MASK  立体 ふつうワイド 5枚入 アイリスオーヤマ 44634469
RK-F5MXT DAILY FIT MASK  立体 ふつうワイド 5枚入 アイリスオーヤマ 44634469
RK-F5MXT DAILY FIT MASK  立体 ふつうワイド 5枚入 アイリスオーヤマ 44634469

DAILY FIT MASK 立体 ふつうワイド 5枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(5枚)注文コード44634469品番RK-F5MXT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットするフィルターを採用した立体3層構造の不織布マスクです。(※マスク本体部のみの性能です。)
立体形状により口元の空間を保ち、会話や呼吸を楽にします。
密着性に優れたノーズフィッターは、隙間を低減し花粉などの侵入を防ぎます。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
頬にフィットしフェイスラインがすっきり見えます。
どんなファッションでもクールに決まるカラーです。
ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます。
耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン形状立体型スモーキーブラウン質量(g)3.4入数(枚)5寸法(幅W×高さH)(mm)125×155構造3層包装形態個別包装生産国日本製対象ウイルス・細菌飛まつ、花粉、ほこり、PM2.5ひもタイプ耳かけ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする