BI-KRB-OBG バイオチューブ搭載ジムノック ゼブラ 44635844

バイオチューブ搭載ジムノック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
インク色
色(本体)オーシャンブルーグリーン
内容量1本注文コード44635844品番BI-KRB-OBG
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

業界初!中芯チューブにサトウキビ由来のバイオマス樹脂を30% 採用製品本体も環境への負荷が少ない再生材を使用デザインは環境配慮を彷彿させるような、アースカラーをイメージ。本体のみならず、替え芯にまで環境配慮した業界唯一のボール。

質量(g)10シリーズジムノックエコマーク認定認定方式ノック式インク色替芯CEK-0.7芯ボール径(Φmm)0.7色(本体)オーシャンブルーグリーン特性耐水性グリーン購入法適合寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×140.0エコマーク認定番号23 112 001入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする