曜日別特売
KC-ALCHD10K 変換ケーブル サンワサプライ 44637707

KC-ALCHD10K 変換ケーブル サンワサプライ 44637707
KC-ALCHD10K 変換ケーブル サンワサプライ 44637707
KC-ALCHD10K 変換ケーブル サンワサプライ 44637707
KC-ALCHD10K 変換ケーブル サンワサプライ 44637707
KC-ALCHD10K 変換ケーブル サンワサプライ 44637707
KC-ALCHD10K 変換ケーブル サンワサプライ 44637707

変換ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)約1(コネクタの両端含む)
内容量1本注文コード44637707品番KC-ALCHD10K
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。
DisdplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイ・ケーブルなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。
ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。

仕様DisplayPort Altモード規格のDisplayPort規格:Ver.1.2、DisplayPort Altモード接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort Altモード方向性:あり規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0ケーブル長(m)約1(コネクタの両端含む)対応機種<パソコン>各社パソコン、タブレットPC、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど、<ディスプレイ・テレビ>HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど準拠規格DP alt mode/HDMI2.0解像度最大3840×2160(4K60Hz対応)コネクタUSB Type-Cオス-HDMI(HDMIタイプA)オスケーブル径(Φmm)約5.2
注意
※映像出力対応のUSB Type-Cポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。
※すべてのUSB Type-C 搭載端末機器がDisplayPort Altモードに対応しているわけではありません。詳しくは端末機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。
※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。
※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。
※HDMI出力のパソコン、AV機器からType-Cポート入力ポートを持つディスプレイやテレビへの接続はできません。
※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする