曜日別特売
LAN-TL22 かしめ工具 サンワサプライ 44637838

LAN-TL22 かしめ工具 サンワサプライ 44637838
LAN-TL22 かしめ工具 サンワサプライ 44637838
LAN-TL22 かしめ工具 サンワサプライ 44637838
LAN-TL22 かしめ工具 サンワサプライ 44637838
LAN-TL22 かしめ工具 サンワサプライ 44637838
LAN-TL22 かしめ工具 サンワサプライ 44637838
LAN-TL22 かしめ工具 サンワサプライ 44637838
LAN-TL22 かしめ工具 サンワサプライ 44637838
LAN-TL22 かしめ工具 サンワサプライ 44637838

かしめ工具

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44637838品番LAN-TL22
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

LANケーブルをパッチケーブル加工する際のRJ-45コネクタ用かしめ工具です。
貫通式RJ-45コネクタ用かしめ工具です。
UTPケーブル、STPケーブル、PoEケーブルを加工する際に、また単線・より線に対応しています。
垂直方向に圧着可能で、かしめ精度が抜群です。
かしめ部には亜鉛アルミニウム合金を採用し、加工精度と耐久性を向上させます。
かしめるのと同時に貫通した芯線も切断できます。
ケーブル固定クリップをクリンプ可能です。
ケーブル芯線用カッター付きです。
Lockボタン付きで、グリップを閉じて携帯することができます。

仕様クリンパー:クリップ用クリンパー圧着、ラチェット:ラチェット機能付き、対応コネクタ構造:UTPコネクタ、STPコネクタ材質かしめ部:亜鉛アルミニウム合金対応コネクタ貫通型RJ-45コネクタ(8P)、ADT-6RJKN-10、ADT-6RJKN-100カッターケーブル芯線カッター
注意
※【LAN-TL22を標準タイプ(挿入型)のコネクタで使用】ADT-RJ45-10N、ADT-RJ4-100ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100ADT-6ARJ-10、ADT-6ARJ-100ADT-RJ45-T10は使用できます。
ADJ-RJ45-10S、ADJ-RJ45-50S、ADJ-RJ45-100SADT-6RJ-10、ADT-6RJ-100ADT-RJ45-Y10は使用できません。コネクタ最先端部を削ってしまいます。
※Lockボタンの設定グリップを最後まで握った状態でLockボタンを押し込むと、グリップ閉じた状態になります。(携帯時)グリップを最後まで握った状態でLockボタンを裏面から押し出すと、グリップが開いた状態になります。(かしめ加工作業時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする