曜日別特売
MPD-FLT2BK デスクマット サンワサプライ 44638337

MPD-FLT2BK デスクマット サンワサプライ 44638337
MPD-FLT2BK デスクマット サンワサプライ 44638337
MPD-FLT2BK デスクマット サンワサプライ 44638337
MPD-FLT2BK デスクマット サンワサプライ 44638337
MPD-FLT2BK デスクマット サンワサプライ 44638337
MPD-FLT2BK デスクマット サンワサプライ 44638337
MPD-FLT2BK デスクマット サンワサプライ 44638337
MPD-FLT2BK デスクマット サンワサプライ 44638337
MPD-FLT2BK デスクマット サンワサプライ 44638337
MPD-FLT2BK デスクマット サンワサプライ 44638337
MPD-FLT2BK デスクマット サンワサプライ 44638337
MPD-FLT2BK デスクマット サンワサプライ 44638337

デスクマット

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード44638337品番MPD-FLT2BK
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

背面は滑り止め素材で机の上で滑りにくく快適に使用できます。
マウスパッドの延長としても使用できます。
簡単に巻けるので持ち運びや収納に便利です。
600×300mm。

セット内容本体、まとめベルト材質フェルト、天然ゴムブラック質量(g)約290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-15
用途: PC作業
教育・研究機関

樹脂製のテーブル上でマウスを操作していると、冬の寒い日に手が冷たくなる。
試しに買ってみたところ、手に冷たさは消え、マウスの反応もよく、マットもめくれません。早く買えばよかったという感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする