PDA-TAB3N2 タブレットケース サンワサプライ 44638434

PDA-TAB3N2 タブレットケース サンワサプライ 44638434
PDA-TAB3N2 タブレットケース サンワサプライ 44638434
PDA-TAB3N2 タブレットケース サンワサプライ 44638434
PDA-TAB3N2 タブレットケース サンワサプライ 44638434
PDA-TAB3N2 タブレットケース サンワサプライ 44638434

タブレットケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44638434品番PDA-TAB3N2
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ショルダーベルト付きで立ったまま11インチまでのタブレットPCを操作できるケースです。
ケース全面に衝撃吸収素材を使用し、外部からの衝撃からタブレットを守ります。
防滴・防塵タイプで水周りやホコリの立ちやすい屋外での使用に最適です。
カメラ窓付きで、ケースに入れたままカメラ機能を使用できます。(機種によっては対応できない場合もあります)
ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもタブレットPCを操作できます。
背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。
機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。
角落ちにも強い角補強パーツ付きです。
ペンホルダー付きです。

材質PU(ポリウレタン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、低反発ウレタンタイプ手帳型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×28×325対応機種11型までのタブレットPC対応インチサイズ11インチまで収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大190×12×255ベルト長さ(cm)最長139、最短86(フックの先端から)
注意
※防塵・防滴の規格は取得していません。簡易防塵・防滴タイプです。
※タブレットにフィルムを貼っている場合は、タブレットの操作性が悪くなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする