曜日別特売
RAC-CF3TW ケーブルフック サンワサプライ 44638565

RAC-CF3TW ケーブルフック サンワサプライ 44638565
RAC-CF3TW ケーブルフック サンワサプライ 44638565
RAC-CF3TW ケーブルフック サンワサプライ 44638565
RAC-CF3TW ケーブルフック サンワサプライ 44638565
RAC-CF3TW ケーブルフック サンワサプライ 44638565
RAC-CF3TW ケーブルフック サンワサプライ 44638565
RAC-CF3TW ケーブルフック サンワサプライ 44638565

ケーブルフック

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
ホワイト
内容量1セット(2個)注文コード44638565品番RAC-CF3TW
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

余ったケーブル、長いディスプレイケーブルやHDMIケーブルを収納に最適。
マグネットで簡単取付できるケーブルフックです。
フックサイズはW25×D35mm有り、太いケーブルにも対応しています。
耐荷重2Kgでしっかりと貼りつきます。※マグネット使用時の下方向への耐荷重は2Kgです。ケーブル種類やコネクタの重量などで製品によってずれ動く可能性があります。

材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ネオジウム磁石ホワイト質量(g)約62.5(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×37×70総耐荷重(kg)約2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする