曜日別特売
SNC-HP8K スツール サンワサプライ 44638660

SNC-HP8K スツール サンワサプライ 44638660
SNC-HP8K スツール サンワサプライ 44638660
SNC-HP8K スツール サンワサプライ 44638660
SNC-HP8K スツール サンワサプライ 44638660
SNC-HP8K スツール サンワサプライ 44638660
SNC-HP8K スツール サンワサプライ 44638660
SNC-HP8K スツール サンワサプライ 44638660
SNC-HP8K スツール サンワサプライ 44638660
SNC-HP8K スツール サンワサプライ 44638660
SNC-HP8K スツール サンワサプライ 44638660
SNC-HP8K スツール サンワサプライ 44638660
SNC-HP8K スツール サンワサプライ 44638660

スツール

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台注文コード44638660品番SNC-HP8K
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

直径385mmの大型座面。
モールドウレタンを使用していますので、長期間使用できます。
ビニルレザーで水をこぼしてもさっとふき取れます。
医療分野で求められる耐次亜塩素酸ナトリウム対応レザー採用。
低ホルムアルデヒド仕様。
丈夫なスチール製脚を採用しています。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。

座面高さ(mm)465~635座面寸法(幅×奥行)(mm)385×385材質張地/ビニールレザー、主要成形部品/スチール、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン質量(kg)約9(シェル)ホワイト、(座面)ピンク寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/375×205キャスターあり背もたれロータイプ肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×510×665~835総耐荷重(kg)約80座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)385×385×465~635脚幅(mm)約510
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする