SNW-107W キャビネット サンワサプライ 44638705

SNW-107W キャビネット サンワサプライ 44638705
SNW-107W キャビネット サンワサプライ 44638705
SNW-107W キャビネット サンワサプライ 44638705
SNW-107W キャビネット サンワサプライ 44638705
SNW-107W キャビネット サンワサプライ 44638705
SNW-107W キャビネット サンワサプライ 44638705
SNW-107W キャビネット サンワサプライ 44638705
SNW-107W キャビネット サンワサプライ 44638705
SNW-107W キャビネット サンワサプライ 44638705
SNW-107W キャビネット サンワサプライ 44638705
SNW-107W キャビネット サンワサプライ 44638705
SNW-107W キャビネット サンワサプライ 44638705
SNW-107W キャビネット サンワサプライ 44638705
SNW-107W キャビネット サンワサプライ 44638705
SNW-107W キャビネット サンワサプライ 44638705
SNW-107W キャビネット サンワサプライ 44638705
SNW-107W キャビネット サンワサプライ 44638705
SNW-107W キャビネット サンワサプライ 44638705
SNW-107W キャビネット サンワサプライ 44638705

キャビネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44638705品番SNW-107W
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

幅が300mmの3段タイプのキャビネットです。
上段にはペントレーが付属します。
下段にはA4ファイルの収納が可能です。仕切り板が付属します。
3段ともダブルスライドレールを使用しており、引き出しのほぼ全体を引き出すことができます。
全ての引き出しを施錠することができます。※下段引き出しへは、A4ファイルを縦に収納します。

耐荷重(kg)40付属品トレー、仕切板(1枚)、鍵×2個材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスターあり引出し数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×534×600(取っ手を除く本体の奥行きは520)色(天板)ホワイト均等耐荷重(kg)天板部:30組立時間20分200種類、鍵番号:601~800総耐荷重(kg)40天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×520×10アジャスターなし組立人数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする