SPT-PBKG2 金具 サンワサプライ 44638784

SPT-PBKG2 金具 サンワサプライ 44638784
SPT-PBKG2 金具 サンワサプライ 44638784
SPT-PBKG2 金具 サンワサプライ 44638784
SPT-PBKG2 金具 サンワサプライ 44638784
SPT-PBKG2 金具 サンワサプライ 44638784
SPT-PBKG2 金具 サンワサプライ 44638784
SPT-PBKG2 金具 サンワサプライ 44638784

金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード44638784品番SPT-PBKG2
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

パーティションブース用I字型金具とキャスターのセットです。
金具×2本 ストッパ付きキャスター×2個のセットです。対応機種:SPT-PB001シリーズ、SPT-PB002シリーズ、SPT-PB005シリーズ、SPT-PB006シリーズ

セット内容I字型金具×2本 ストッパー付きキャスター×2個材質金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PPキャスターあり組立時間20分色(フレーム)ブラックアジャスターなし組立人数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする