サンワサプライ
電源延長コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
電源コード(m)
10
10
20
5
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44638879
品番
TAP-EX22-10BK
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
電源タップや電動工具などの機器用電源延長に便利です。
5m・10m・20mの3タイプ、黒、黄2色を用意。用途に合わせて延長できます。
コードは耐久性の高い、VCTコードを採用しています。
仕様
絶縁キャップ:なし
適合規格
PSE
口数
1個口
定格容量
15A・125V
電源コード(m)
10
プラグ
平行型
シャッター
なし
適合地域
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
差込口
ノーマルタイプ
マグネット
なし
プラグ形状
2P
差込口形状
2P
雷ガード
なし