TAP-EX23-03BK 電源延長コード サンワサプライ 44638906

TAP-EX23-03BK 電源延長コード サンワサプライ 44638906
TAP-EX23-03BK 電源延長コード サンワサプライ 44638906
TAP-EX23-03BK 電源延長コード サンワサプライ 44638906
TAP-EX23-03BK 電源延長コード サンワサプライ 44638906
TAP-EX23-03BK 電源延長コード サンワサプライ 44638906
TAP-EX23-03BK 電源延長コード サンワサプライ 44638906
TAP-EX23-03BK 電源延長コード サンワサプライ 44638906
TAP-EX23-03BK 電源延長コード サンワサプライ 44638906
TAP-EX23-03BK 電源延長コード サンワサプライ 44638906
TAP-EX23-03BK 電源延長コード サンワサプライ 44638906
TAP-EX23-03BK 電源延長コード サンワサプライ 44638906

電源延長コード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電源コード(m)0.3
内容量1本注文コード44638906品番TAP-EX23-03BK
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

電源コードの延長や分岐に便利です。コードは柔らかく電動工具を使用する工事などにお使いいただけます。展示会の設営や工事現場に最適です。
0.3m・5m・10m・20mを用意しております。用途に合わせて延長できます。
コードは耐久性の高いVCTコードを採用しています。

仕様絶縁キャップ:なし適合規格PSE口数3個口定格容量15A・125V電源コード(m)0.3プラグ平行型シャッターなし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2P差込口形状2P雷ガードなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする