TAP-KS6N-5 電源タップ サンワサプライ 44639089

TAP-KS6N-5 電源タップ サンワサプライ 44639089
TAP-KS6N-5 電源タップ サンワサプライ 44639089
TAP-KS6N-5 電源タップ サンワサプライ 44639089
TAP-KS6N-5 電源タップ サンワサプライ 44639089
TAP-KS6N-5 電源タップ サンワサプライ 44639089
TAP-KS6N-5 電源タップ サンワサプライ 44639089
TAP-KS6N-5 電源タップ サンワサプライ 44639089
TAP-KS6N-5 電源タップ サンワサプライ 44639089
TAP-KS6N-5 電源タップ サンワサプライ 44639089
TAP-KS6N-5 電源タップ サンワサプライ 44639089
TAP-KS6N-5 電源タップ サンワサプライ 44639089
TAP-KS6N-5 電源タップ サンワサプライ 44639089
TAP-KS6N-5 電源タップ サンワサプライ 44639089
TAP-KS6N-5 電源タップ サンワサプライ 44639089
TAP-KS6N-5 電源タップ サンワサプライ 44639089
TAP-KS6N-5 電源タップ サンワサプライ 44639089
TAP-KS6N-5 電源タップ サンワサプライ 44639089

電源タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
口数6個口
電源コード(m)5
内容量1本注文コード44639089品番TAP-KS6N-5
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

オフィスでの使用に最適な3P平行刃、3Pプラグ仕様の電源タップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができ便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を使用し二重構造の安全設計です。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3Pプラグを採用しています。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージです。

仕様絶縁キャップ:ありグレー適合規格PSE口数6個口定格容量15A・125V電源コード(m)5プラグ平行型シャッターなしアース端子あり差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状3Pコード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)導体コード:2.0SQ×0.75SQ(アース)RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)コード:8.5間隔(mm)差込口:40、仮固定穴:307差込口形状3P雷ガードなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする