TAP-SP2110N-3BK 電源タップ サンワサプライ 44639220

TAP-SP2110N-3BK 電源タップ サンワサプライ 44639220
TAP-SP2110N-3BK 電源タップ サンワサプライ 44639220
TAP-SP2110N-3BK 電源タップ サンワサプライ 44639220
TAP-SP2110N-3BK 電源タップ サンワサプライ 44639220
TAP-SP2110N-3BK 電源タップ サンワサプライ 44639220
TAP-SP2110N-3BK 電源タップ サンワサプライ 44639220
TAP-SP2110N-3BK 電源タップ サンワサプライ 44639220
TAP-SP2110N-3BK 電源タップ サンワサプライ 44639220
TAP-SP2110N-3BK 電源タップ サンワサプライ 44639220
TAP-SP2110N-3BK 電源タップ サンワサプライ 44639220
TAP-SP2110N-3BK 電源タップ サンワサプライ 44639220
TAP-SP2110N-3BK 電源タップ サンワサプライ 44639220

電源タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電源コード(m)3
ブラック
内容量1本注文コード44639220品番TAP-SP2110N-3BK
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。
一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。
ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。

仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なしブラックスイッチ一括集中スイッチ適合規格PSEコンセント形状2P口数10個口定格容量15A・125V電源コード(m)3ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。雷サージ電流耐量(kA)2.5差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240雷ガードあり

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする