曜日別特売
SR44(W/SW) 無水銀酸化銀電池 5個=1シート MURATA(村田製作所) 44643429

SR44(W/SW) 無水銀酸化銀電池 5個=1シート MURATA(村田製作所) 44643429
SR44(W/SW) 無水銀酸化銀電池 5個=1シート MURATA(村田製作所) 44643429

無水銀酸化銀電池 5個=1シート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプSR44(W/SW)
内容量1パック(5個)注文コード44643429品番SR44(W/SW)
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。

用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。タイプSR44(W/SW)規格SR44電圧(V)1.55寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.6×5.4型番SR44(W/SW)互換性SR44SW/SR44W/SR1154/303/357/280-08/280-62/SB-A9/SB-B9電池寿命(年)約2入数(本)5
注意
※金属ピンセットでプラス面・マイナス面を同時に掴まないで下さい。電池がショートします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: 検査機用の電池として
建設業・工事業

前回は感度が悪い電池がありましたが今回はまだ二個だけですが問題なく使えてます。

対象商品 : 44643429
2024-05-31
用途: 検査機器の電池交換
製造業

検査には欠かせない検査機器の電池の予備として
纏めて購入できるのは良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする