曜日別特売
CL-02V A型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 44644524

A型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口3本付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44644524品番CL-02V
参考基準価格(税別)¥38,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

火口3本付です。

全長(mm)700質量(g)985切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)予熱酸素:330~550、切断酸素:1620~4850、可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3

商品説明動画

切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする