YAMAZEN(山善)
電気あんか
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
表面温度(℃)
(強)約58、(弱)約30
注文コード
44644847
品番
YDW-Y607D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
表面温度・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寒い冬場の就寝時におすすめ。シンプルな電気あんか。
【平型・山型】温度調節機能・サーモスタット機能付き。本体中央のダイヤルで3段階の温度調節が可能。
【ソフト】サーモスタット機能付き。
用途
電気あんかとして。寒い冬場の就寝時などに。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/暖房機器/省エネ/レトロ/布団/寒さ対策/冷え/おしゃれ/ゆたんぽ/湯たんぽ
色
ブラウン
タイプ
山型
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
約2
発熱体
マイカ式ヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×22×9
表面温度(℃)
(強)約58、(弱)約30
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)約0.32円(※電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出)
注意
※電気代は電力料金目安単価31円/kWhとして計算しています。
商品説明動画
参考になった
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44644847
YDW-Y607D
44644856
YDW-S207D
電気あんか
YAMAZEN(山善)
1個
¥
3,490
税込
¥
3,839
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)