曜日別特売
YDW-S207D 電気あんか YAMAZEN(山善) 44644856

YDW-S207D 電気あんか YAMAZEN(山善) 44644856
YDW-S207D 電気あんか YAMAZEN(山善) 44644856
YDW-S207D 電気あんか YAMAZEN(山善) 44644856
YDW-S207D 電気あんか YAMAZEN(山善) 44644856

電気あんか

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個表面温度(℃)約45注文コード44644856品番YDW-S207D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

寒い冬場の就寝時におすすめ。シンプルな電気あんか。
【平型・山型】温度調節機能・サーモスタット機能付き。本体中央のダイヤルで3段階の温度調節が可能。
【ソフト】サーモスタット機能付き。

用途電気あんかとして。寒い冬場の就寝時などに。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/暖房機器/省エネ/レトロ/布団/寒さ対策/冷え/おしゃれ/ゆたんぽ/湯たんぽブラウンタイプソフト消費電力(W)20コード長さ(m)約2発熱体耐熱ビニール絶縁コードヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×31×3表面温度(℃)約451時間あたりの電気代目安(円)(強)約0.16円(※電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出)
注意
※電気代は電力料金目安単価31円/kWhとして計算しています。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする