YAMAZEN(山善)
ミニホットマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
消費電力(W)
36
26
36
72
寸法(cm)
50×50
40×40
50×50
45×45
60×60
タイプ
シンプル
シンプル
強弱切替
強弱切替・ふかふかタイプ
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44645127
品番
YMM-W502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
冬場の寒い足元におすすめ。椅子や床に置いてあたたかいミニマット。
使いやすいミニサイズで勉強や在宅ワーク時も手軽に使える。
マットの表面はふわふわ暖かい手触り。
用途
足元暖房、座布団として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/イス/椅子/ソファ/ふかふか/おしゃれ/勉強/テレワーク/在宅ワーク
材質
ポリエステル100%
タイプ
シンプル
消費電力(W)
36
安全装置
温度ヒューズ
電源コード(m)
約2
寸法(cm)
50×50
注意
※電気代は電力料金目安単価31円/kWhとして計算しています。
※厚い座布団、クッション、ソファなどやわらかい物の上では、使用しないでください。
ヒーター線を傷め、感電や火災の原因となります。