曜日別特売
YMM-W45BTH ミニホットマット YAMAZEN(山善) 44645136

YMM-W45BTH ミニホットマット YAMAZEN(山善) 44645136
YMM-W45BTH ミニホットマット YAMAZEN(山善) 44645136
YMM-W45BTH ミニホットマット YAMAZEN(山善) 44645136
YMM-W45BTH ミニホットマット YAMAZEN(山善) 44645136
YMM-W45BTH ミニホットマット YAMAZEN(山善) 44645136
YMM-W45BTH ミニホットマット YAMAZEN(山善) 44645136
YMM-W45BTH ミニホットマット YAMAZEN(山善) 44645136

ミニホットマット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
消費電力(W)36
寸法(cm)45×45
タイプ強弱切替
内容量1枚注文コード44645136品番YMM-W45BTH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

冬場の寒い足元におすすめ。椅子や床に置いてあたたかいミニマット。
使いやすいミニサイズで勉強や在宅ワーク時も手軽に使える。
マットの表面はふわふわ暖かい手触り。

用途
足元暖房、座布団として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/床暖房/イス/椅子/ソファ/ふかふか/おしゃれ/勉強/テレワーク/在宅ワーク
材質ポリエステル100%、吸湿発熱素材タイプ強弱切替消費電力(W)36安全装置温度ヒューズ電源コード(m)約2寸法(cm)45×45
注意
※電気代は電力料金目安単価31円/kWhとして計算しています。
※厚い座布団、クッション、ソファなどやわらかい物の上では、使用しないでください。
ヒーター線を傷め、感電や火災の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする