電気ストーブ 障害物センサー搭載

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44645276 品番DS-SD083(AB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

障害物センサー搭載で優れた安全性。軽量シンプルで扱いやすい電気ストーブ。軽量なので勉強時やトイレに持ち出して使える手軽さが魅力。
足元暖房として狭いスペースでの使用や、少し暖まりたい時のちょこっと使いにおすすめ。400W/800Wの2段階で切替が可能。障害物センサー(カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様)、転倒オフスイッチ搭載。

用途暖房器具、ヒーター、電気ストーブとして。足元暖房や洗面所・脱衣所などのちょこっと使いに。暖房/ストーブ/ヒーター/ヒータ/電気ストーブ/温風/冬物家電/障害物センサ/障害物感知/シンプル/おしゃれ/コンパクト 質量(kg)1.7 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 コード長さ(m)約1.6 安全装置転倒オフスイッチ、障害物センサー 保証期間1年 発熱体石英管ヒーター2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×13.5×36.5 運転モード弱/強
注意
※電気代は電力料金目安単価31円/kWhとして計算しています。
※障害物センサー:本体上下の発光部から光の反射を検知する方式のため、障害物の色や材質、大きさによって感知できない場合があります。
※直射日光が当たる場所では感知できない場合があります。
※本機能は万が一の危険を防ぐ機能です。乾燥目的の使用や燃えやすい物を置くことはお避け下さい。火災の原因になります。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44645276 DS-SD083(AB) 64177167 DS-AK06(C) ヒーター ストーブ 電気ストーブ コンパクト スリム 小型 左右首振り 200/400/600W YAMAZEN(山善) ヒーター ストーブ 電気ストーブ コンパクト スリム 小型 左右首振り 200/400/600W YAMAZEN(山善) 1台 5,798 税込6,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする