曜日別特売
DSE-KE101(W) 遠赤外線電気ストーブ 加湿機能付き YAMAZEN(山善) 44645285

DSE-KE101(W) 遠赤外線電気ストーブ 加湿機能付き YAMAZEN(山善) 44645285
DSE-KE101(W) 遠赤外線電気ストーブ 加湿機能付き YAMAZEN(山善) 44645285
DSE-KE101(W) 遠赤外線電気ストーブ 加湿機能付き YAMAZEN(山善) 44645285
DSE-KE101(W) 遠赤外線電気ストーブ 加湿機能付き YAMAZEN(山善) 44645285
DSE-KE101(W) 遠赤外線電気ストーブ 加湿機能付き YAMAZEN(山善) 44645285
DSE-KE101(W) 遠赤外線電気ストーブ 加湿機能付き YAMAZEN(山善) 44645285
DSE-KE101(W) 遠赤外線電気ストーブ 加湿機能付き YAMAZEN(山善) 44645285
DSE-KE101(W) 遠赤外線電気ストーブ 加湿機能付き YAMAZEN(山善) 44645285
DSE-KE101(W) 遠赤外線電気ストーブ 加湿機能付き YAMAZEN(山善) 44645285

遠赤外線電気ストーブ 加湿機能付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44645285品番DSE-KE101(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

遠赤外線でじんわり暖かい。乾燥を和らげる加湿機能付き。足元暖房として狭いスペースでの使用や、少し暖まりたい時のちょこっと使いにおすすめです。
運転は弱・中・強の3段階で切替が可能。本体が倒れると自動で電源がOFFになる「転倒オフスイッチ」付。

用途
暖房器具、ヒーター、電気ストーブとして。足元暖房や洗面所・脱衣所などのちょこっと使いに。暖房/ストーブ/ヒーター/ヒータ/電気ストーブ/温風/冬物家電/加湿機/加湿器/脱衣所/トイレ/洗面所/おしゃれ/コンパクト/省スペース/スチーム加湿器/シンプル/加湿電気ストーブ
質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(強)990、(中)660、(弱)330、(スチーム強)1035コード長さ(m)約1.6安全装置転倒OFFスイッチ、サーモスタットタンク容量(mL)470保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.5×16×45運転モード強/中/弱
注意
※電気代は電力料金目安単価31円/kWhとして計算しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする