用途暖房器具、ヒーター、電気ストーブとして。足元暖房や洗面所・脱衣所などのちょこっと使いに。暖房/ストーブ/ヒーター/ヒータ/電気ストーブ/温風/冬物家電/加湿機/加湿器/脱衣所/トイレ/洗面所/おしゃれ/コンパクト/省スペース/スチーム加湿器/シンプル/加湿電気ストーブ
質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(強)990、(中)660、(弱)330、(スチーム強)1025コード長さ(m)約1.6安全装置転倒OFFスイッチ、サーモスタット、障害物センサータンク容量(mL)360保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.5×16×45運転モード強/中/弱