曜日別特売
KJD-8550(NA) デスク YAMAZEN(山善) 44645949

KJD-8550(NA) デスク YAMAZEN(山善) 44645949
KJD-8550(NA) デスク YAMAZEN(山善) 44645949
KJD-8550(NA) デスク YAMAZEN(山善) 44645949
KJD-8550(NA) デスク YAMAZEN(山善) 44645949
KJD-8550(NA) デスク YAMAZEN(山善) 44645949
KJD-8550(NA) デスク YAMAZEN(山善) 44645949
KJD-8550(NA) デスク YAMAZEN(山善) 44645949
KJD-8550(NA) デスク YAMAZEN(山善) 44645949
KJD-8550(NA) デスク YAMAZEN(山善) 44645949
KJD-8550(NA) デスク YAMAZEN(山善) 44645949
KJD-8550(NA) デスク YAMAZEN(山善) 44645949
KJD-8550(NA) デスク YAMAZEN(山善) 44645949
KJD-8550(NA) デスク YAMAZEN(山善) 44645949
KJD-8550(NA) デスク YAMAZEN(山善) 44645949
KJD-8550(NA) デスク YAMAZEN(山善) 44645949
KJD-8550(NA) デスク YAMAZEN(山善) 44645949
KJD-8550(NA) デスク YAMAZEN(山善) 44645949
KJD-8550(NA) デスク YAMAZEN(山善) 44645949
KJD-8550(NA) デスク YAMAZEN(山善) 44645949
KJD-8550(NA) デスク YAMAZEN(山善) 44645949

デスク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台注文コード44645949品番KJD-8550(NA)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

工具不要で組立簡単。届いたらカチッとはめるだけで完成。
タブレットスタンド、トレイ、ペンスタンドをフロントパネルにひっかけるだけのひっかけ収納付き。
コンセント2口、引き出し2つが付いているからパソコン作業や収納にも便利。

用途
勉強机、学習机、パソコンデスクとして。PCデスク/パソコンラック/PCラック/ワーキングデスク/テーブル/電源/コンセントミシン台/新生活/一人暮らし/シングルライフ/単身赴任/ワンルーム/子供部屋/家具/在宅/在宅仕事/在宅ワーク/リモートワーク
材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)幅(mm)845質量(kg)29ナチュラル高さ(mm)1205奥行(mm)470耐荷重(kg)(全体)54、(天板)50、(引き出し)2組立時間約30~40分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)850×500引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×345×50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(タブレットスタンド有効)17.5×8×5、(トレイ有効)17.5×8×5、(ペンスタンド有効)6.5×6.5×9.8
取扱説明書:(0.82MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする