用途簡易スツール、簡易いす、腰掛け、サイドテーブルなどに。チェア/椅子/イス/スツール/ワーキングチェア/新生活/1人暮らし/一人暮らし/シングルライフ/単身赴任/ワンルーム/簡単/簡易チェア/簡易スツール/伸縮スツール/オシャレ/おしゃれ/シンプル/完成品/在宅勤務/在宅ワーク/テレワーク/リモートワーク/在宅/アウトドア/コンパクト/アコーディオン/伸縮/アウトドア/運動会/花見/バーベキュー/BBQ/山/川/レジャー/休憩/ドライヤー椅子色ブルー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)315×315×450座面寸法(幅×奥行)(mm)260×260耐荷重(kg)80寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(スツール時)31.5×31.5×45、(折りたたみ時)31.5×31.5×6.5高さ調節11段階素材ポリプロピレン座面寸法(幅W×奥行D)(cm)26×26