YAMAZEN(山善)
すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
色
マットホワイト
ホワイト(無地)
ホワイト
段数
2
2段
2
3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×290×590
150×290×590
200×290×590
250×290×590
300×290×590
350×290×590
150×290×890
200×290×890
250×290×890
300×290×890
全47種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44646439
品番
SLU-60252(MWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
スリムタイプのカラーボックス。おうちの中のすきまを、最適サイズで有効活用。付属金具で積み重ね可能。
用途
事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×290×590
段数
2
質量(kg)
5
色
マットホワイト
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
間口(mm)
250
耐荷重(kg)
1段あたり10
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×275×110~430
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44646439
SLU-60252(MWH)
48294647
SLU-60252(WH)
すきま収納 カラーボックス 本棚 スリムユニット
YAMAZEN(山善)
1台
¥
4,098
税込
¥
4,508
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)