曜日別特売
CWH-200(WH) カバー付き 木製ワイドハンガーラック YAMAZEN(山善) 44646509

CWH-200(WH) カバー付き 木製ワイドハンガーラック YAMAZEN(山善) 44646509
CWH-200(WH) カバー付き 木製ワイドハンガーラック YAMAZEN(山善) 44646509
CWH-200(WH) カバー付き 木製ワイドハンガーラック YAMAZEN(山善) 44646509
CWH-200(WH) カバー付き 木製ワイドハンガーラック YAMAZEN(山善) 44646509
CWH-200(WH) カバー付き 木製ワイドハンガーラック YAMAZEN(山善) 44646509
CWH-200(WH) カバー付き 木製ワイドハンガーラック YAMAZEN(山善) 44646509
CWH-200(WH) カバー付き 木製ワイドハンガーラック YAMAZEN(山善) 44646509
CWH-200(WH) カバー付き 木製ワイドハンガーラック YAMAZEN(山善) 44646509
CWH-200(WH) カバー付き 木製ワイドハンガーラック YAMAZEN(山善) 44646509
CWH-200(WH) カバー付き 木製ワイドハンガーラック YAMAZEN(山善) 44646509
CWH-200(WH) カバー付き 木製ワイドハンガーラック YAMAZEN(山善) 44646509
CWH-200(WH) カバー付き 木製ワイドハンガーラック YAMAZEN(山善) 44646509
CWH-200(WH) カバー付き 木製ワイドハンガーラック YAMAZEN(山善) 44646509
CWH-200(WH) カバー付き 木製ワイドハンガーラック YAMAZEN(山善) 44646509
CWH-200(WH) カバー付き 木製ワイドハンガーラック YAMAZEN(山善) 44646509
CWH-200(WH) カバー付き 木製ワイドハンガーラック YAMAZEN(山善) 44646509

カバー付き 木製ワイドハンガーラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
無地ホワイト
内容量1台注文コード44646509品番CWH-200(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

たくさんしまえて、すっきり隠す。透けないカーテンの 大容量ハンガーラック。メーカー通常品より2倍厚い、肉厚1.2mmパイプを使ったしっかり構造のハンガーバーを採用。
しっかりしてシンプルな、生成りのカーテン式のカバー付きで服を隠してお部屋すっきり。128cmから、最大で200cmまで伸縮する大容量タイプ。
内寸でも172cmの高さ設計で、コートやワンピースなどの長尺衣類もまとめて収納可能。サイドフック4個付属、外側・内側どちらにも設置でき、デッドスペースを活かしてちょい掛けも可能。

用途ハンガーラック、ワイドハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。大型/大型ハンガー/パイプハンガー/ハンガー/ラック/コートハンガー/ロッカー/衣類収納/収納/衣替え/玄関収納/大容量材質本体:プリント化粧繊維板、スチール(粉体塗装、クロムめっき)、天井部:繊維板、ハンガーバー:スチール(クロムめっき)、カーテン:綿・ポリエステル質量(kg)27無地ホワイト耐荷重(kg)(ハンガーバー)22、(フック部1個あたり):2、(全体)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)128~200×55×180高さ(cm)(床からハンガーまで)172.5組立時間約60分以上内寸(cm)(ハンガー:幅)124-196
注意
※大型品のため、お二人以上での組み立てを推奨しております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする