用途ハンガーラック、ワイドハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。大型/大型ハンガー/パイプハンガー/ハンガー/ラック/コートハンガー/ロッカー/衣類収納/収納/衣替え/玄関収納/大容量材質本体:プリント化粧繊維板、スチール(粉体塗装、クロムめっき)、天井部:繊維板、ハンガーバー:スチール(クロムめっき)、カーテン:綿・ポリエステル質量(kg)27色木目調ブラウン耐荷重(kg)(ハンガーバー)22、(フック部1個あたり):2、(全体)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)128~200×55×180高さ(cm)(床からハンガーまで)172.5組立時間約60分以上内寸(cm)(ハンガー:幅)124-196