BR-661 作業用ヘルメット(野球帽型) ブレイン 44646895

BR-661 作業用ヘルメット(野球帽型) ブレイン 44646895
BR-661 作業用ヘルメット(野球帽型) ブレイン 44646895
BR-661 作業用ヘルメット(野球帽型) ブレイン 44646895
BR-661 作業用ヘルメット(野球帽型) ブレイン 44646895
BR-661 作業用ヘルメット(野球帽型) ブレイン 44646895
BR-661 作業用ヘルメット(野球帽型) ブレイン 44646895
BR-661 作業用ヘルメット(野球帽型) ブレイン 44646895

作業用ヘルメット(野球帽型)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード44646895品番BR-661
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980

ぱっと見てヘルメットとわからないおしゃれなヘルメット。帽子の中に頭部を保護するインナープロテクターを仕込んだヘルメットです。インナープロテクターは取り外し可能。帽子本体は普通の帽子としても使えます。
【EN812 バンピーノ認定品 産業用安全帽の規格品です。】
CEマークは、製品をEU加盟国へ輸出する際に、安全基準条件(使用者・消費者の健康と安全および共通利益の確保を守るための条件)を満たすことを証明するマークです。

用途自転車用 作業用材質帽子:オックスフォード、インナープロテクター:ABS/EVAネイビー質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×28×14.5頭囲(cm)58~62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44646920
2024-03-17
用途: 自転車乗車時
金融・保険業

見た目は、まるで、普通の野球帽。内側は、簡単な緩衝プラ。転んでアタマ打ったときに保護、大事故時は恐らく、、、、。雨天時に備えて、モノタロウ防水スプレイをたっぷり吹きかけました。あごひもがゴムなので、装着し易いです。

対象商品 : 44646895
2023-11-04
用途: 努力義務
製造業

折り畳み式の自転車に本格的なヘルメットはちょと恥ずかしい、かといってノーヘルでは子供たちに示しがつかないそこで帽子型のヘルメットをチョイス。簡易のヘルメットなので安全性については分かりませんが努力義務なので言い訳にはなりそうです。内側のプロテクターを外せば普通の帽子として使えます。とてもオシャレです。

対象商品 : 44646895
2023-10-10
用途: 自転車に乗るとき
製造業

顎紐がゴムなので、伸びたら取替が出来ればいいのに。
内部が普通のプラスチックおまけに、帽子部分全体でないのでもしもの時に大丈夫なのか心配。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 44646895
2023-10-02
用途: 自転車

デザインは良いのですが内側の緩衝材が頼りなくて不安です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする