曜日別特売
PF-23 タブレットPC用アームスタンド ジョー・プリンス竹下 44647069

PF-23 タブレットPC用アームスタンド ジョー・プリンス竹下 44647069
PF-23 タブレットPC用アームスタンド ジョー・プリンス竹下 44647069
PF-23 タブレットPC用アームスタンド ジョー・プリンス竹下 44647069
PF-23 タブレットPC用アームスタンド ジョー・プリンス竹下 44647069
PF-23 タブレットPC用アームスタンド ジョー・プリンス竹下 44647069
PF-23 タブレットPC用アームスタンド ジョー・プリンス竹下 44647069

タブレットPC用アームスタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード44647069品番PF-23
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

デスク等に取り付けるクランプ式のタブレットアームです。
角度や高さを自由に調整できます。
可動部のトルク調整ができます。
ホルダー部は伸縮式です。
ホルダー部とクランプ部には滑り止めが付いています。

用途オフィス、店舗付属品六角レンチ1本材質アルミニウム(Al)+ABS樹脂(ABS)適合板厚(mm)天板:10~55仕上黒色塗装+黒色適合サイズ4.7~12.9インチRoHS指令(10物質対応)対応特性角度調整・高さ調整有効寸法(奥行)(mm)65以上
注意
※エッジに丸みや凹凸、傾斜のある天板には使用できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする