曜日別特売
151812IBGPBL MILAN ビッグキー電卓12桁 抗菌 151812 MILAN 44647166

151812IBGPBL MILAN ビッグキー電卓12桁 抗菌 151812 MILAN 44647166
151812IBGPBL MILAN ビッグキー電卓12桁 抗菌 151812 MILAN 44647166

MILAN ビッグキー電卓12桁 抗菌 151812

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード44647166品番151812IBGPBL
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

電卓本体にはバイオサイド(殺生物剤)を使用、さらに抗菌効果のあるリン酸銀硝子(CAS 308069-39-8)で処理されています。+ 抗菌シリーズ12桁電卓。学校、オフィス、食品に接する場所など衛生面で気を付けたい環境での使用に最適の12桁電卓です。

ピンク厚さ(mm)37桁数12桁縦(mm)163横(mm)116寸法(幅×奥行×高さ)(mm)116×163×37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする