MILAN
MILAN ビッグキー電卓12桁 SUNSET 151812
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
イエロー/ピンク
ライラック/ターコイズ
イエロー/ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44647184
品番
151812SNPBL
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
スペインで大人気の「サンセットシリーズ」12桁ポケット電卓です。サンセットシリーズシリーズ12桁電卓。カラフルな配色で、デスクの上をオシャレに演出します。SUNSETシリーズ 12桁電卓。
色
イエロー/ピンク
厚さ(mm)
37
桁数
12桁
縦(mm)
163
横(mm)
116
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
116×163×37